Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DCW192424P-B | ORTRONICS

ORTRONICS | DCW192424P-B | DATACAB WALL MOUNT CABINET 19UPLEXIGLASS SWING-OUT 150LB CAP35.75"H X24"W X 24"D

  • Réf. fabricant DCW192424P-B
  • PART #426114
Airflow: FRONT-TO-REAR
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: NETWORK
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 24"
Overall Height: 35.75"
Overall Width: 24"
Rack Units: 19U
Seismic Rating: NO
Type: WALL-MOUNT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires