Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DCW192424S-B | ORTRONICS

ORTRONICS | DCW192424S-B | DataCab Wall Mount Cabinet

  • Réf. fabricant DCW192424S-B
  • PART #426108
Airflow: FRONT-TO-REAR
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: NETWORK
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 24"
Overall Height: 35.75"
Overall Width: 24"
Rack Units: 19U
Rail Style: SQUARE-PUNCHED
Seismic Rating: NO
Type: WALL-MOUNT
Description

19U x 24"W x 24"D, Solid door, height is 35.75", Basic Black

Caractéristiques
  • Choice of solid or plexiglass door
  • Locking center section swings out to provide easy access
  • Door and center sections are keyed alike
  • Includes one pair of fully adjustable 12-24 EIA mounting rails
  • Heavy duty welded steel construction
  • Vented sides for passive cooling of active equipment
  • Optional 50cfm cooling fans are available to further protect active equipment
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires