Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DD4-B | PELCO

PELCO | DD4-B | Spectra Mini Indoor Dome Drive, High Resolution (470 TVL) Color Camera, 10x Optical, 8x Digital Zoom, Auto-Focus, UTP Circuit, Recess/Surface Mount Capable, Black, NTSC

  • Réf. fabricant DD4-B
  • PART #559973
Dome Color: SMOKED
Environment: INDOOR
Form Factor: MINIDOME
PoE: NO
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 470 TVL
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires