Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DD5-FM | PELCO

PELCO | DD5-FM | Spectra Dome Removable Fixed Mount Camera Bracket Only (No Camera Package)

  • Réf. fabricant DD5-FM
  • PART #294466
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: CEILING
Type: BRACKET
Description

Spectra dome removable fixed mount camera bracket only (no camera package).

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Fits All Spectra III and Spectra IV or Newer Model Back Boxes
  • Quick Electrical and Mechanical Connections to Back Box
  • Adjustable Mounting Bracket for Fixed Camera
  • Prewired for Camera Video and Power
  • Interchangeable with Spectra III and Spectra IV or wer Model Pan/Tilt Dome Drives
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires