Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DE4TBPRO340 | IOMNIS SURVEILLANCE SOLUTIONS

IOMNIS SURVEILLANCE SOLUTIONS | DE4TBPRO340 | 4 TB Server, 1x3.2 GHz Quad-core Processor, Windows 7 Pro, 8 GB RAM, Tower

  • Réf. fabricant DE4TBPRO340
  • PART #637495
Audio: NO
Mount Type: DESKTOP
Storage Capacity: 4 TERABYTES
Type: NVR
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires