Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DEZ06T10 | FLIR

FLIR | DEZ06T10 | Summit 700+ TVL TDN Mini Outdoor 10x PTZ Camera

  • Réf. fabricant DEZ06T10
  • PART #538550
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BOX
PoE: NO
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Signal Process: ANALOG
Description

The DEZ06T10 Echelon 10X PTZ Mini Dome Camera offers unrivaled value for applications requiring high-performance Pan/Tilt Zoom on a reduced budget. The miniature 3.3" Dome diameter provides the smallest PTZ form factor - less than half the size of bulk y P


Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • 1/3 in. Sony EX-View(TM) II 960H with Effio DSP, 700+ TVL
  • 10x Optical/10x Digital Zoom
  • Polaris Vision low light viewing
  • True Day/Night with IR Cut Filter (TDN)
  • High-Speed 360/sec max. Pan/Tilt
  • 360 continuous rotation
  • Advanced Digital Noise Reduction (DN
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires