Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DF5-1 | PELCO

PELCO | DF5-1 | Indoor, 5 in. In-ceiling Discreet Dome with Fixed Camera Mount and Clear Lower Dome with Opaque Liner (For Virtually No Light Loss). Plenum Rated Backbox

  • Réf. fabricant DF5-1
  • PART #294581
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

Indoor, 5-inch in-ceiling discreet dome with fixed camera mount and clear lower dome with opaque liner (for virtually no light loss). Plenum rated back box.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Pre-Packaged Dome, Camera, and Lens
  • Easy to Order
  • Cosmetically Matches Spectra Dome
  • Indoor and Environmental Models Available
  • Hard Ceiling, Suspended Ceiling, and Pendant Applications
  • Versatile and Adjustable Fixed Mount Camera Bracket
  • High ResolutCol
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires