Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DF5HD-PG-1 | PELCO

PELCO | DF5HD-PG-1 | Heavy-duty Dome, Gray Pendant, Clear Dome, No Camera

  • Réf. fabricant DF5HD-PG-1
  • PART #295754
Duty Rating: HEAVY
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: PENDANT
Special Property: EXTREME ENVIRONMENT
Type: DOME
Description

Heavy-duty dome, gray pendant, clear dome, no camera.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Pre-Packaged Dome, Camera, and Lens
  • Easy to Order
  • Cosmetically Matches Spectra Dome
  • Indoor and Environmental Models Available
  • Hard Ceiling, Suspended Ceiling, and Pendant Applications
  • Versatile and Adjustable Fixed Mount Camera Bracket
  • High ResolutCol
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires