Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DF5S-0 | PELCO

PELCO | DF5S-0 | Indoor, 5.9 in. Discreet Dome with Fixed Camera Mount and Smoked Lower Dome (1/2 F-stop Light Loss). Plenum Rated Short Backbox for Drop Ceiling Applications

  • Réf. fabricant DF5S-0
  • PART #294567
Duty Rating: LIGHT
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: RECESSED CEILING
Type: DOME
Description

Indoor, 5.9-inch discreet dome with fixed camera mount and smoked lower dome (1/2 f-stop light loss). Plenum rated short back box for drop ceiling applications

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Pre-Packaged Dome, Camera, and Lens
  • Easy to Order
  • Cosmetically Matches Spectra Dome
  • Indoor and Environmental Models Available
  • Hard Ceiling, Suspended Ceiling, and Pendant Applications
  • Versatile and Adjustable Fixed Mount Camera Bracket
  • High ResolutCol
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires