Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DF5S-SMKIT | PELCO

PELCO | DF5S-SMKIT | Mounting Kit for Surface Mounting the DF5S Short Backbox Series. Includes Bezel and Attachment Hardware

  • Réf. fabricant DF5S-SMKIT
  • PART #294373
Duty Rating: LIGHT
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: SURFACE
Type: DOME
Description

Mounting kit for surface mounting the DF5S short back box series. Includes bezel and attachment hardware.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires