Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DG115-SI | TRIPP LITE

TRIPP LITE | DG115-SI | Relocateable Power Taps, 6 outlets, 6' cord, Metal-Duplex Series, visual surge indication, 3 line protection. 600 joules. White without tabs

  • Réf. fabricant DG115-SI | 037332101150
  • PART #565199
Number of Outlets: OTHER
Type: STAND ALONE PDU
Caractéristiques
  • Multi-outlet power strip offers convenient power distribution in workbench, wallmount or floor mount applications
  • Keyhole mounting tabs for installation in a wide variety of applications
  • Lighted combination power switch with integrated circuit breakerÔUL1449 3rd Edition (USA/400V rating), UL1363 (USA), cUL (Canada)
  • Includes 6 NEMA 5-15R output receptacles
  • 15 amp power handling capacity
  • 6 foot AC line cord
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires