Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DGLP WLC26 | CDVI AMERICAS

CDVI AMERICAS | DGLP WLC26 | Multi-Technology Wiegand Proximity Reader

  • Réf. fabricant DGLP WLC26
  • PART #441339
Approx Dims. HWD-Inches: 6" X 2" X 1"
Capacity - Openings: 1
Color: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Environmental: WEATHERPROOF
Format: MULTIPLE FORMATS
Mounting: SURFACE MOUNT
Product Type: ACCESS READER
Read Format: PROXIMITY CARD - HID FORMAT
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
Caractéristiques
  • Indoor/Outdoor application
  • Surface mount
  • Can read: CDVI, Centaur and most popular 26-bits badge & card format.
  • Dust and weather-resistant
  • Potted electronics
  • Rugged polycarbonate
  • Up to 8cm (3.5 in) read range
  • Red/Green LEDs and Buzze temperature: -30C to 60C
  • Power requirements: 12 V DC
  • Optional single gang box mounting plate: MPLATE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires