Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DGS-2 | BLONDER TONGUE

BLONDER TONGUE | DGS-2 | Digital Ready Splitter, 2 Way, Solder Back, 5-1000 MHz, In-Line Style

  • Réf. fabricant DGS-2
  • PART #432474
Connector Type: F
Device Type: SPLITTER
Environment Type: INDOOR
Format Type: CATV
Gender: FEMALE/FEMALE
Number of Ports: 2 PORT
Power Pass: NONE
Type: IN-LINE
Caractéristiques
  • 2, 3, 4 and 8 Way Models with 5-1000 MHz Bandwidth
  • -60 dBmV Spurious Signals and 2nd Order Harmonics with a+55 dBmV Return Input Carrier
  • Category A3 Standard 6 KV, 100 KHz Ring Wave SurgeWithstand Capability on All Ports
  • -120 dB RFI, Solder Back Design
  • Machine Threaded Flat F Ports
  • Compliant with SCTE Splitter Guidelines
  • Zinc Alloy Die-Cast Housing
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires