Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DIP-6183-4HD | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | DIP-6183-4HD | Video Recording Management Solution, DIVAR IP 6000 2U, 100 to 240 VAC at 50/60 Hertz, 128-Channel, 4 x 3 TB Hard Disc Drive, RAID-5 Protected, For Network Surveillance System

  • Réf. fabricant DIP-6183-4HD
  • PART #690905
Type: SERVER
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • RAID-5 Protected (Standard Configuration), All-in-One Video Management Solution for Upto 128 Channels
  • Out-of-the-Box IP Video Management Solution with 4 X 3 TB Storage Capacity
  • Hot-Swappable Hard Drives
  • Remote Monitoring Via Desktop Application, Browsr or SNMP
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires