Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DIP-61F3-16HD | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | DIP-61F3-16HD | Security System All-In-One Recorder, DIVAR IP 6000 3U, 100 to 240V AC, 50 to 60 Hertz, 128 Channel, 16x3 TB HDD, 64 MB, RAID-5 Protected, For Network Surveillance System

  • Réf. fabricant DIP-61F3-16HD
  • PART #690908
Type: SERVER
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • RAID-5 Protected (Standard Configuration), All-in-One Recording Solution for up to 128 Channels
  • Pre-Installed, Pre-Configured IP Storage Solution
  • Dedicated Storage Operating System Delivers Robust, Secure Operation
  • Hot-Swappable Hard Drives
  • Remote Motoring Via Desktop Application, Browser or SNMP
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires