Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DIP-71F0-00N | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | DIP-71F0-00N | DIVAR IP 7000 Video Management Appliance, 3U Rackmount (16-bay), Raid-5 0 TB (No HDD), Hot-swappable HDD

  • Réf. fabricant DIP-71F0-00N
  • PART #703887
Audio: YES
Capacity: 8 CHANNEL
Mount Type: RACK
Type: NVR
Description

Includes BVMS Server/Client/VRM/VSG, 4 Mini DP Monitor Output, Includes 32 Channels (Expandable to 128 Channels), 5 Workstations, 5 Forensic Search, 1 Kbd I/F.

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires