Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DIW200 732CUT | BELDEN

BELDEN | DIW200 732CUT | Multi-Conductor - Category 3 Nonbonded-Pair Cable 200-Pair U/UTP CMR Cut Gray, Light Olive

  • Réf. fabricant DIW200 732CUT
  • PART #CM-20024BDN-3
Category: CATEGORY 3
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 200 PAIR
Fire Rating: RISER
Jacket Color: Gray
Jacket Color: GREY
No. of Pairs: 200
O.D. (in./mm): 0.990/25.1
Pkg.: 275 m reel
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Vendor No.: 24501906
Weight: 703 lb./mf - 105.0 kg/100 m
Description

24 AWG solid bare copper conductors, PVC insulation, twisted pairs, rip cord, PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires