Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DIW3 732U1500 | BELDEN

BELDEN | DIW3 732U1500 | Multi-Conductor - Category 3 Nonbonded-Pair Cable 3-Pair U/UTP CMR Box Gray, Light Olive

  • Réf. fabricant DIW3 732U1500
  • PART #CM-00324BDN-3U-457
Category: CATEGORY 3
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 3 PAIR
Fire Rating: RISER
Jacket Color: GREY
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Description

24 AWG solid bare copper conductors, polyolefin insulation, twisted pairs. rip cord, PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires