Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DK-16P | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | DK-16P | Digital Keypad Pad - Indoor, Single Gang

  • Réf. fabricant DK-16P
  • PART #CS192239
Approx Dims. HWD-Inches: 4" X 2" X 1"
Capacity - Openings: 1
Capacity - Users: 50 TO 99 USERS
Product Type: KEYPAD
Read Format: KEYPAD
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
Caractéristiques
  • 12 key 3x4 keypad with engraved and paint filled numbers
  • Stainless steel plate
  • Red, green and yellow LEDs for status and programming feedback models
  • Audible keystroke echo
  • Controller mounted in plastic enclosure
  • 59 users
  • User code and/or hard code ble feature
  • 5A DPDT relay output
  • REX input
  • True 10 digit operation (keys are not paired), 3 LEDs and a beeper
  • 16 ft [4.88m], 12 conductor, 22 gauge keypad cable
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires