Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DK-26PBK | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | DK-26PBK | Digital Keypad Pad - Narrow Stile, Black Stainless

  • Réf. fabricant DK-26PBK
  • PART #CS127738
Approx Dims. HWD-Inches: 6" X 2" X 1"
Capacity - Openings: 1
Capacity - Users: 50 TO 99 USERS
Color: BLACK
Environmental: WEATHERPROOF
Mounting: SURFACE MOUNT - NARROW STILE
Product Type: KEYPAD
Read Format: KEYPAD
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
Caractéristiques
  • Cast stainless steel with 11 EPDM rubber keys
  • Weatherproof and tamper-resistant
  • Dual-voltage 12 or 24 V DC/V AC
  • Mounts on a narrow mullion
  • Audible keystroke echo
  • True 10 digit operation (keys are not paired)
  • 59 users with multiple entry codes
  • User and hard code disable feature
  • Passage mode and Lockout mode
  • 5A DPDT relay
  • REX input
  • 16 ft [4.88m], 12 conductor, 22 gauge keypad cable
  • 3 LEDs and a bell button
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires