Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DK-37SS | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | DK-37SS | Digital Keypad - Wiegand, Narrow Stile, Satin Stainless

  • Réf. fabricant DK-37SS
  • PART #CS104414
Color: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Mounting: SURFACE MOUNT - NARROW STILE
Product Type: KEYPAD
Read Format: KEYPAD
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
Caractéristiques
  • 12-key cast stainless steel 2x6 keypad with silicone rubber keys
  • Weatherproof and tamper-resistant
  • Dual-voltage 12 V DC or 24 V DC
  • Mounts on narrow mullion
  • Compatible with access control systems using standard Wiegand output
  • Red, green and yellow sts LEDs
  • Audible keystroke echo
  • 16 ft (4.9m) Wiegand cable included
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires