Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DK-38C | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | DK-38C | DK-38C CHARACTER DIG KP,INDOOR SINGLE GANG,WIEGAND

  • Réf. fabricant DK-38C
  • PART #CS104798
Color: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Environmental: WEATHERPROOF
Mounting: SURFACE MOUNT
Product Type: KEYPAD
Read Format: KEYPAD
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires