Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DKC | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | DKC | DKC DIGITAL KEYPAD 2DR CONTROLLER W/SW AND PROG TOOL

  • Réf. fabricant DKC
  • PART #CS104422
Input Voltage: 12 OR 24V DC
Interface: WIEGAND
Mounting: SURFACE MOUNT WITH BOX
Number of Readers: 2
Number of Users: 100
Output Voltage: 12 OR 24V DC
Product Type: IP WIRELESS CONTROLLER
Sales Category: ELECTRIC SYSTEM CONTROLLER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires