Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DL4117-613-LC | CORBIN RUSSWIN INC

CORBIN RUSSWIN INC | DL4117-613-LC | DL4117-613-LC CLASSROOM,US10B,2-3/4"BS LESS CYLINDER

  • Réf. fabricant DL4117-613-LC
  • PART #CS329326
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Cylinder Type: 6-PIN STD CYLINDER
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Function: CLASSROOM LOCK
Latch Face: FACEPLATE 1X6-7/8
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Product Type: DEADLOCK
Sales Category: MORTISE DEADLOCK
Strike Type: STANDARD STRIKE
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires