Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DMS3PW | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | DMS3PW | 4 in. 3-way Indoor/Outdoor All-Purpose Speaker - White (Sold in Pairs)

  • Réf. fabricant DMS3PW
  • PART #553430
Type: SPEAKER
Caractéristiques
  • Indoor/outdoor weather-resistant 3-way mini-speaker system is designed for all weather applications
Spécifications
  • 4 Inch 3-Way Indoor/Outdoor All-Purpose Speaker
  • Frequency Response: 55 Hz - 20 kHz
  • Impedance: 8 Ohm
  • RMS Power: 30 Watt
  • Maximum Power: 50 Watt
  • Includes: Brackets And Mounting Hardware
  • Dimension: 4.400 Inch Length x 4.500 Inch Width x 7.250 Inch Height
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires