Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DMT-1000-4-11 | BLONDER TONGUE

BLONDER TONGUE | DMT-1000-4-11 | Outdoor Directional Tap 4 Output 11 dB

  • Réf. fabricant DMT-1000-4-11 | 3854-11
  • PART #217891
Band Pass mhz: 5-1000 MEGAHERTZ
Connector Type: F
Device Type: MULTITAP
Environment Type: OUTDOOR
Format Type: CATV
Number of Ports: 4 PORT
Tap Values: 11 DB
Type: IN-LINE
Value: 11 DB
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires