Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DN308P28 | FLIR

FLIR | DN308P28 | Full HD PoE IP Security Bundle - 8-channel, 8x PoE, 2 TB

  • Réf. fabricant DN308P28
  • PART #538507
Type: CAMERA KIT
Description

Rev up your HD recording with the fully-loaded Turbo Powered 8 channel NVR & 8 IP Camera bundle solution from FLIR. The DN308P28 utilizes a superior horsepower 160 Mbps NVR throughput to enable real-time recording on all 8 channels at Full HD 1080p res olu

Must be a reseller to purchase this product


This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Includes: 8 Channel NVR, Real-time 240 fps @ 1080p, 8 PoE Ports, 2 TB HDD
  • Plus: 8x Mini Bullet IP Camera, 2.1 MP, 3.6 mm lens, 1080p, Sony Exmor(TM) 1/2.5 in. CMOS Progressive Scan
  • Easiest connection with PoE switch built-in and auto-discovery of IP Camera
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires