Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DNB13TF2 | FLIR

FLIR | DNB13TF2 | Synchroip 2.1 MP HD Mini IR Bullet IP Camera

  • Réf. fabricant DNB13TF2
  • PART #538575
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: INDOOR
Form Factor: BULLET
PoE: YES
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
Description

Available in a single pack or two-pack (model DNB13TF22), FLIR's Mini IR Bullet IP Camera packs impressive performance into a compact and economical form factor. DNB13TF2 provides stunning video quality that rivals your home entertainment system with 2.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 2.1 MP HD, 1/2.5 in. Sony Exmor(TM) CMOS Progressive Scan
  • 1080p picture quality at real time (30 fps)
  • Onvif 2.1 compliant (backwards compatible)
  • Compatible with popular third party VMS software*
  • Dual-streaming (H.264/MJPEG)
  • 64-channel CMS by FLIR included
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires