Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DNB14UX2 | FLIR

FLIR | DNB14UX2 | Syncroip Bullet Camera, UL Rated Artic Pro, 2.1 MP, 1080P @ 30 fps, 2.8-12 mm, 120 Ft. IR, PoE Class 3/12V, microSD, ONVIF 2.1, Multi Streaming

  • Réf. fabricant DNB14UX2
  • PART #538579
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: INDOOR
Form Factor: BULLET
PoE: YES
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This part has been discontinued by supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires