Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DNF14-250FIM-L | PANDUIT

PANDUIT | DNF14-250FIM-L | Male Disconnect, Nylon fully Insulated, 16 - 14 AWG, .250 x .032 Tab Size, Pack of 50, Pack of 50

  • Réf. fabricant DNF14-250FIM-L
  • PART #PAN-DNF14-250FIM-L
Description

Male Disconnect, nylon fully insulated, 16 - 14 AWG, .250 x .032 tab size.

Caractéristiques
  • Disconnect can be inserted and removed from the male tab without the use of tools for lower installed cost
  • Fully insulated design provides protection from electrical shorts
  • Internal barrel serrations assure good wire contact and maximum tensile strength
  • Internal wire stop assures proper length of insertion into terminal barrel, providing a higher quality connection
  • UL Flammability UL 94V-2/HB, maximum insulation temperature 221F (105C)
  • Coupler, male, and female parts sold separately
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires