Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DNF14-250M-C | PANDUIT

PANDUIT | DNF14-250M-C | Male Disconnect, Nylon barrel Insulated, 16 - 14 AWG, .250 x .032 Tab Size, Funnel Entry, Pack of 100

  • Réf. fabricant DNF14-250M-C
  • PART #252203
RoHS Compliant: YES
Type: COPPER - OTHER
Caractéristiques
  • Male tab couples with (all .250 x .032) female disconnects
  • Male tab can be inserted and removed from the female disconnect without the use of tools for lower installed cost
  • Metal insulation grip sleeve crimps to wire insulation, providing protection to the crimp joint during high vibration applications
  • Internal barrel serrations assure good wire contact and maximum tensile strength
  • Maximum insulation temperature 221F (105C)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires