Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DNF18-250FI-M | PANDUIT

PANDUIT | DNF18-250FI-M | Female Disconnect, Nylon Fully Insulated, Metal sleeve, 22, 18 AWG, .250 x .032 Tab Size, Funnel Entry, Pack of 1000

  • Réf. fabricant DNF18-250FI-M
  • PART #DNF18-250FI-M
RoHS Compliant: YES
Type: COPPER - OTHER
Description

Female Disconnect, nylon fully insulated, metal sleeve, funnel entry, 22 - 18 AWG, .250 x .032 tab size.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires