Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DNF18250FIMX-2K | PANDUIT

PANDUIT | DNF18250FIMX-2K | Male Disconnect, Nylon Fully Insulated, Expanded Entry, #22 - #18 AWG, .250 x .032 Tab Size, Funnel Entry, Reel Fed, Red, Pack of 2000

  • Réf. fabricant DNF18250FIMX-2K
  • PART #PAN-DNF18-250FIMX-2K
RoHS Compliant: YES
Type: COPPER - OTHER
Caractéristiques
  • Continuously molded design provides reliable, consistent performance through the applicator for a high quality termination every time
  • Expanded wire entry designed to accommodate wire with a larger insulation thickness
  • Male tab couples with (all .250 x .032) female disconnects
  • Fully insulated design provides protection from electrical shorts
  • Male tab can be inserted and removed from the female disconnect without the use of tools for lower installed cost
  • Internal barrel serrations assure good wirecontact and maximum tensile strength
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires