Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DNFR14-250B-C | PANDUIT

PANDUIT | DNFR14-250B-C | Female Disconnect, right angle, nylon insulated, 16-14 AWG,.250 x.032 tab size, pack of 100

  • Réf. fabricant DNFR14-250B-C
  • PART #327263
Cable O.D.: 0.059 TO 0.197"
Description

Female Disconnect, right angle, nylon insulated, 16 - 14 AWG,.250 x.032 tab size, right angle design for use in limited space applications, disconnect can be inserted and removed from the male tab without the use of tools for lower installed cost, longer barrel design for use with Panduit standard disconnect tool, UL Flammability UL 94V-2/HB, maximum insulation temperature 221 Degrees Fahrenheit (105 Degrees Celsius), UL and CSA rated up to 600 Volts per UL 310.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires