Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DNFR14206FIB-KD | PANDUIT

PANDUIT | DNFR14206FIB-KD | Female Disconnect, Right Angle, Nylon Fully Insulated, #16 - #14 AWG, .187/.205 x .020 Tab Size, Funnel Entry, Blue, Pack of 1500

  • Réf. fabricant DNFR14206FIB-KD
  • PART #PAN-DNFR14-206FIB-KD
RoHS Compliant: YES
Type: COPPER - OTHER
Caractéristiques
  • Continuously molded design provides reliable, consistent performance through the applicator for a high quality termination every time
  • Right angle design for use in limited space applications
  • Fully insulated design provides protection from electrical shorts
  • Internal wire stop assures proper length of insertion into terminal barrel, providing a higher quality connection
  • Disconnect can be inserted and removed from the male tab without the use of tools for lower installed cost
  • Disconnects available i common industry tab sizes
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires