Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DNG18-187FB-3K | PANDUIT

PANDUIT | DNG18-187FB-3K | Female Disconnect, Double Crimp, Nylon Fully Insulated, #22 - #18 AWG, .187 x .032 Tab Size, Reel Fed, Blue, Pack of 3000

  • Réf. fabricant DNG18-187FB-3K
  • PART #PAN-DNG18-187FB-3K
RoHS Compliant: YES
Type: COPPER - OTHER
Caractéristiques
  • Continuously molded design provides reliable, consistent performance through the applicator for a high quality termination every time
  • Disconnect can be inserted and removed from the male tab without the use of tools for lower installed cost
  • Flared barrel extension integrated into stamping to provide insulation grip for double crimp requirements
  • Internal barrel serrations assure good wire contact and maximum tensile strength
  • Internal wire stop assures proper length of insertion into terminal barrel, providing a higher-quality connection
  • Mates with DNF-FIMB family
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires