Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DNR1182 | FLIR

FLIR | DNR1182 | Network Video Recorder, 8-Channel, 80 Mbps Recording Bit Rate, H.264, NTSC, HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, PC/Mac, 100 to 240 Volt AC, 48 Volt DC, 2 Ampere, 120 Watt, PoE, 2 TB HDD

  • Réf. fabricant DNR1182
  • PART #676302
Audio: NO
Capacity: 4 CHANNEL
Storage Capacity: 2 TERABYTES
Type: NVR
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Higher Capacity Processing
  • Real-Time Recording in Full HD on Each Channel
  • Supports HD Recording with Cameras upto 5 MP
  • Pentaplex Operation Simultaneous View, Record, Playback, Backup and Remote Monitoring
  • 80 Mbps Network Bit Rate Processing
  • Easy Inslation
  • Integrated PoE Inputs for Quick, Convenient Connection
  • 4/8 Integrated PoE Ports
  • 50 Watt Total PoE (upto 25 Watt Per Channel)
  • Auto-Discovery of Flir IP Cameras with No Programming
  • Backup and Recording Flir Cloud Quick and Secure Remote Viewing
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires