Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DNRR63HDKB | HAMMOND MANUFACTURING CO

HAMMOND MANUFACTURING CO | DNRR63HDKB | RELAY RACK 69.13"HX20"W 36U 19" HEAVY DUTY KNOCKDOWN D&T BOTH SIDES

  • Réf. fabricant DNRR63HDKB
  • PART #368613
Color: BLACK
Height: 83.12"
Material: STEEL
Mounting Width: 19"
Rack Units: 36U
Seismic Rating: NO
Type: TWO-POST
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires