Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DNRR77HDWB | HAMMOND MANUFACTURING CO

HAMMOND MANUFACTURING CO | DNRR77HDWB | RELAY RACK 83.13"HX20"W 44U 19" OR23" RKMNT TAPPED FRONT&REAR STEEL BLACK

  • Réf. fabricant DNRR77HDWB
  • PART #345585
Color: BLACK
Height: 83.12"
Material: STEEL
Mounting Width: 19"
Rack Units: 44U
Seismic Rating: NO
Type: TWO-POST
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires