Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DP125E88110U | PANDUIT

PANDUIT | DP125E88110U | 12-PORT PANEL 110-MOD 8W8P T568A/B CAT5E DATA-PATCH MOUNTS TO 89D BRACKT

  • Réf. fabricant DP125E88110U
  • PART #232345
Category: CATEGORY 5E
Color: BLACK
Family: PAN-PUNCH
Market Name: INTEGRITY
Number of Ports: 12
Ports: 12-port
Sub Family: DP5E PATCH PANEL
Termination: 110-MOD
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires