Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DP125E88TGY | PANDUIT

PANDUIT | DP125E88TGY | Punchdown Patch Panel, Category 5e, Flat, 12 Port, RJ45, 8 position, 8 wire, mounts to 89D wall mount bracket

  • Réf. fabricant DP125E88TGY
  • PART #326674
Category: CATEGORY 5E
Color: BLACK
Family: GIGA-PUNCH
Market Name: INTEGRITY
Number of Ports: 12
Sub Family: DP5E PATCH PANEL
Termination: 110-MOD
Wiring: A/B UNIVERSAL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires