Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DP24388TV25 | PANDUIT

PANDUIT | DP24388TV25 | 24-PORT PANEL RJ45-RJ21 CAT3 DATA-PATCH 1U BLACK

  • Réf. fabricant DP24388TV25
  • PART #312303
Category: CATEGORY 3
Color: BLACK
Height (in.): 1.72
Number of Ports: 24
Ports: 24-port
Rack Units: 1
Termination: TELCO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires