Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DP40C3P-1 | ABB

ABB | DP40C3P-1 | DP Contactor 40A 3-P N/O, 120 V AC Coil

  • Réf. fabricant DP40C3P-1
  • PART #524556
Type: CONTACTORS
Description

Type DP contactors provide high performance with flexibility and reliability, designed to match numerous applications.

Applications

For Motors, Power Supplies, Food Service Equipment, Compressors, Business Machines, Resistive Heating, Air Conditioning, Refrigeration Equipment, Welding

Spécifications
  • Coil Voltage: 120 V AC
  • Contact Configuration: 3 NO
  • Phase: 1 PH
  • Maximum Load Current: 40 A
  • Connection: Box Lug Terminal
  • Size: 76 mm Width X 95 mm Height X 61 mm Depth
  • Locked rotor current: 240 A at 240 V, 200 A at 480 V, 160 A at 600 V Resistive cur: 50 A
  • Wire Size: 14 - 4 AWG
  • Frame Size: 40
  • Number Of Poles: 3
  • Tightening Torque: 40 in-lb
  • Motor Rating: 3 hp At 120 V
Infos techniques et normes

UL 508 Listed, CSA C22.2 No. 221260, CE/Semko Certified, EN60947-4-1:2001 Approved

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires