Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DPB24TLX | FLIR

FLIR | DPB24TLX | Pinnacle 700+ TVL Polaris Vision TDN Vari-focal Smart IR Bullet Camera

  • Réf. fabricant DPB24TLX
  • PART #538524
Environment: INDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

Extreme Pinnacle performance. The DPB24TLX Polaris Vision TDN Vari-focal Smart IR Bullet is equipped with 700+ TVL 960H resolution, providing a dramatic 34% increase over D1 resolution. Smart IR Night Vision prevents any wash-out effect at close range in l

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • 1/3 in. Sony EXView(TM) II 960H with Effio DSP/700+ TVL
  • Next Generation Polaris Vision3 for Superior Low Light Viewing
  • SmartIR Night Vision (135 ft./41 m)
  • 2.812 mm Auto Iris Day/Night Vari-focal Lens
  • True Day/Night with ICR mechanism (TDN)
  • IP66 Weatherpro
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires