Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DPB34TLX | FLIR

FLIR | DPB34TLX | Pinnacle 700+ TVL TDN 6-50 mm VF Arcticpro Smart IR Bullet Camera

  • Réf. fabricant DPB34TLX
  • PART #538528
Environment: INDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

Strength and stunning image quality combined. The FLIR Pinnacle DPB34TLX boasts a long range 6-50mm vari-focal lens for clear identification at extended distances. Maximum clarity under low light conditions is realized with True Day/Night, Smart IR and nex

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • 1/3 in. Sony EX-View(TM) II 960H with Effio DSP/700+ TVL
  • Next Generation Polaris Vision3 for Superior Low Light Viewing
  • Smart-IR Night Vision (330 ft./100 m)
  • 6-50 mm Auto Iris Day/Night Long-Range Vari-focal Lens
  • True Day/Night with ICR mechanism (TDN)
  • IP
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires