Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DPD23D | FLIR

FLIR | DPD23D | Pinnacle Ultra Resolution 600 TVL Polaris Vision Dome Camera

  • Réf. fabricant DPD23D
  • PART #538529
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 600 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Achieving the Pinnacle of picture quality. The DPD23D Polaris Vision Dome Camera offers the most advanced features, distinctive of the Pinnacle line of cameras, all within a compact housing. In addition to the Ultra High 600 TVL resolution, wide angle 3.6

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • Sony Super HAD(TM) II/600 TVL
  • Polaris Vision2 Low Light Viewing
  • 3.6 mm Wide Angle Lens
  • Advanced 3D Digital Noise Reduction (3D-DNR)
  • Electronic Wide Dynamic Range (E-WDR)
  • Highlight Compensation (HLC)
  • Privacy Masking/Motion Detection
  • Service Monitor Output
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires