Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DPD24W | FLIR

FLIR | DPD24W | Pinnacle Ultra Resolution 690H TVL True Day/Night WDR Vari-focal Dome Camera

  • Réf. fabricant DPD24W
  • PART #538547
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

Powered by the latest Pixim Digital Pixel System. technology, the DPD24W True Day/Night Vari-focal Dome Camera provides an outstanding resolution of 690HTVL plus full 120 dB Wide Dynamic Range. In addition to a 2.8-10.5mm Auto Iris D/N Vari-focal Lens, th

This part has been discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • 1/3 in. Pixim CMOS Sensor/690HTVL
  • Full 120 dB Wide Dynamic Range (WDR)
  • 2.8-10.5 AI aspherical Day/Night Vari-focal lens
  • True Day/Night with ICR mechanism (TDN)
  • Easy setup with scene presets
  • 3D Digital noise reduction (3D-DNR)
  • Glare elimination technology
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires