Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DPD34D | FLIR

FLIR | DPD34D | Pinnacle 700+ TVL Polaris Vision Vari-focal Dome Camera

  • Réf. fabricant DPD34D
  • PART #538530
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

The Pinnacle standard has been elevated. The DPD34D Polaris Vision Vari-focal Dome Camera features the most detailed and vibrant picture quality to date utilizing the latest Sony EX-View(TM) II 960H CCD sensor with an Effio DSP, providing 700+ TVL resolution.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 1/3 in. Sony EX-View(TM) II 960H with Effio DSP/700+ TVL
  • Next Generation Polaris Vision3 For Superior Low Light Viewing
  • 2.8-10.5 mm Auto Iris Day/Night Vari-focal Lens
  • Advanced 3D Digital Noise Reduction
  • Advanced Shadow Reduction
  • Vivid Color Reproduction
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires