Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DPFP8 | PANDUIT

PANDUIT | DPFP8 | Filler Panel 8 RU

  • Réf. fabricant DPFP8
  • PART #332690
Color: BLACK
Filler Panel Rack Units: 8U
Panel Location: FILLER/BLANKING
Panel Type: SOLID
Type: FILLER/BLANKING PANEL
Description

Dimensions: 14.0"H x 19.0"W (355mm x 483mm).

Caractéristiques
  • Reserve rack space for future use
  • Direct airflow in cabinet applications
  • Mount to standard EIA 19" racks or cabinets
  • #12-24 and M6 mounting screws included
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires