Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DPLN200 732CUT | BELDEN

BELDEN | DPLN200 732CUT | Multi-Conductor - Category 3 Nonbonded-Pair Cable 200-Pair U/UTP CMP Cut Gray, Light Olive

  • Réf. fabricant DPLN200 732CUT
  • PART #CMP-20024IBDN3UF09MT
Category: CATEGORY 3
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 200 PAIR
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: Translucent PVDF
No. of Pairs: 200
O.D. (in./mm): 1.038/26.3
Pkg.: Variable length reel
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Weight: 1,234 lb./mf - 184.4 kg/100 m
Description

24 AWG solid bare copper conductors, LS PVC insulation, twisted pairs, rip cord, LS PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires